Referenzen
Spartex:VMTCF3X10EFLTNCK/200
Rubix:521121
Hersteller:000084.70600.9030.010
EAN:4043952018668


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN84 M3X10 MS NI K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,88 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3