Referenzen
Spartex:VMTCF6X55EF4
Rubix:521485
Hersteller:000084.04000.0060.055
EAN:4043952012369


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN84 M6X55 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 1,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
45,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6