Referenzen
Spartex:VMTCF3X16EF4
Rubix:521133
Hersteller:000084.04000.0030.016
EAN:4043952011522


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN84 M3X16 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2080 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
49,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3