Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF3X5EF4, Durchmesser, metrisch: M3 | Länge: 5 mm | Norm: DIN 84
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCF3X5EF4
Rubix:521094
Hersteller:000084.04000.0030.005
EAN:4043952011478


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN84 M3X5 4.8 Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1120 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 84 |
| Durchmesser, metrisch | m3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
5 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m3