Referenzen
Spartex:VMTCF3X3EFZ4
Rubix:521086
Hersteller:000084.04100.0030.003
EAN:4043952013168


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN84 M3X3 4.8 ZN Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 820 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,60 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
64,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
3 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3