DIN603 MU M16X110 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC16X110PF
Rubix:5934
Hersteller:000603.00000.0160.110
EAN:4043952120712


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M16X110 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben m. Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6100 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
110 mm