Linsenkopfschraube Spartex BTRCC12X340PF, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 340 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC12X340PF
Rubix:530701
Hersteller:000603.00000.0120.340
EAN:4043952120552


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 340 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M12X340 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben m. Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 340
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8650 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 340 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,39 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
54,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
340 mm