Linsenkopfschraube Spartex BTRCC8X40PFLT, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC8X40PFLT
Rubix:530467
Hersteller:000603.70004.0080.040
EAN:4043952123140


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN603 M8X40 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1135 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,35 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
89,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm