Linsenkopfschraube Spartex BTRCC6X80PFLT, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC6X80PFLT
Rubix:530400
Hersteller:000603.70004.0060.080
EAN:4043952123065


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN603 M6X80 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 6 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2230 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,24 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
175,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
80 mm