Referenzen
Spartex:BTRCC6X65PFLT
Rubix:530386
Hersteller:000603.70004.0060.065
EAN:4043952123041


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN603 M6X65 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 6 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1870 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
168,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
65 mm