Referenzen
Spartex:VTRCC8X100PF8Z
Rubix:4695
Hersteller:000603.08104.0080.100
EAN:4043952123560


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN603 M8X100 8.8 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 8 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 603 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | quadrat |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm