Referenzen
Spartex:VTCFP4X6EF
Rubix:525358
Hersteller:000404.05000.0040.006
EAN:4043952066638

Produktdetails : DIN404 M4X6 5.8 Kreuzlochschraube mit Schlitz
DIN 404 5.8 Kreuzlochschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 149 g |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 404 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
