Referenzen
Ersetzte Ref.:VOREILAROD10X20Z
Spartex:VISOREIL10X20EFZ
Rubix:525260
Hersteller:000316.03100.0100.020
EAN:4043952065037


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
Produktdetails : DIN316 M10X20 GT ZN Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 GT (Temperguss) galvanisch verzinkt Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 10 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2550 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std