Flügelschraube Spartex VISOREILAM12X35EFA4, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 35 mm | Norm: Nicht Standard
Schmetterlingsschraube, amerikanische Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VISOREILAM12X35EFA4
Rubix:525300
Hersteller:0316412 35
EAN:4043377029249


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : DIN316 A M12X35 A4 Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschraube, kantige (amerikanische) Flügelform
Flügelschrauben, amerikanische Form A4 12X35
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Kopfform | papillon |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,61 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
95,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm