Referenzen
Spartex:VISOREIL4X20EFLT
Rubix:525152
Hersteller:000316.70000.0040.020
EAN:4043952065266


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
Produktdetails : DIN316 M4X20 MS Flügelschraube, runde Flügelform
DIN 316 Messing Flügelschrauben Produktklasse C (g) Abmessung: M 4 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Norm | DIN 316 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
91,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen