Flügelschraube Elesa+Ganter GN 633-70-M8-30-DSG, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Flügelschrauben, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 633-70-M8-30-DSG
Rubix:358932
Hersteller:633-70-M8-30-DSG






Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
Produktdetails : GN633-70-M8-30-DSG Flügelschraube Kunststoff, Gewindezapfen Stahl
Design und Handhabung der Flügelschrauben GN 633 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die leichte Einbuchtung an den Flügelenden der Flügelschrauben GN 633 gibt den Fingern Halt und auch eine große Kontaktfläche. Die Verwendung von Abdeckkappen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Norm | nicht standard |
| Kopfform | flügelschraube |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen