GN531-25-M5-25-NI Flügelschraube mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 531-25-M5-25-NI
Rubix:1130535
Hersteller:GN 531-25-M5-25-NI
EAN:4045525920545




Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : GN531-25-M5-25-NI Flügelschraube mit Edelstahl-Gewindestift, Kunststoff
Flügelschrauben, Edelstahl-Gewindestift
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Kopfform | flügelschraubenkopf |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen