WN88912 M10X40 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN10X40
Rubix:684582
Hersteller:088912.10000.0100.040
EAN:4043952687451


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M10X40 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
ART 88912 100 RIPP Zylinder-Flanschschr.m.Innensechskant mit Sperr-Rippen unter dem Flansch Abmessung: M 10 x 40 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3380 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
58,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm