WN88912 M8X30 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN8X30
Rubix:1122468
Hersteller:088912.10000.0080.030
EAN:4043952687383


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M8X30 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3480 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
99,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm