WN88912 M8X25 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCEMBRCRAN8X25
Rubix:1676002
Hersteller:088912.10000.0080.025
EAN:4043952687376


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88912 M8X25 KL100 Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen unter Flansch
Zylinder-Flanschschraube ISK mit Sperr-Rippen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3160 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
65,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm