ISO4026 M8X40 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:STHCPL8X40Z
Spartex:STHCPL8X40EFZ
Rubix:4927
Hersteller:004026.12100.0080.040
EAN:4051426079503


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO4026 M8X40 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Gewindestift mit Kegelkuppe ISK verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 4026 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
40 mm