DIN916 M12X40 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCCUV12X40Z
Rubix:3632539
Hersteller:000916.12100.0120.040
EAN:4043952205198


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN916 M12X40 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2670 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 916 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,19 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
33,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
40 mm