DIN916 M8X16 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCCUV8X16Z
Rubix:3632510
Hersteller:000916.12100.0080.016
EAN:4043952204962


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN916 M8X16 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 916 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm