DIN916 M3X6 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCCUV3X6Z
Rubix:3632470
Hersteller:000916.12100.0030.006
EAN:4051427285873


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN916 M3X6 45H ZN Gewindestift mit Innensechskant und Ringschneide
DIN 916 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Ringschneide mit Innensechskant Abmessung: M 3 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 916 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
11,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm