Referenzen
Spartex:STHCTETON24X80Z
Rubix:3632214
Hersteller:000915.12000.0240.080
EAN:4043952200780


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M24X80 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 24 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5325 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | 12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,37 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
99,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M24