Linsenkopfschraube Spartex BHCTX10X110EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 7380
Linsenkopfschrauben mit Innensechskant, Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCTX10X110EFA4-50
Rubix:3391043
Hersteller:738014T10 110
EAN:4043377313195


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO7380-1 M10X110/110 T50 A4-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund, Vollgewinde A4-50 10X110/110 TX50
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 7380 |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t50 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,70 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
101,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
110 mm