Referenzen
Spartex:STHCTETON16X60
Rubix:3632192
Hersteller:000915.12000.0160.060
EAN:4043952200551


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN915 M16X60 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3565 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Abdruckgröße | 8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,93 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
97,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M16