Referenzen
Spartex:STHCTETON14X30
Rubix:3632181
Hersteller:000915.12000.0140.030
EAN:4043952200421

Produktdetails : DIN915 M14X30 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | 6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,33 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
49,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M14
