Referenzen
Spartex:STHCTETON5X8
Rubix:3632111
Hersteller:000915.12000.0050.008
EAN:4051427283404


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN915 M5X8 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 142 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Abdruckgröße | 2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
8 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5