Referenzen
Spartex:STHCTETON4X4
Rubix:3632097
Hersteller:000915.12000.0040.004
EAN:4051427283282


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN915 M4X4 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4