Referenzen
Spartex:STHCTETON8X10Z
Rubix:3632254
Hersteller:000915.12100.0080.010
EAN:4051427284074


Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M8X10 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 456 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Festigkeitsklasse | 14,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdruckgröße | 4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M8