Referenzen
Spartex:STHCTETON16X40Z
Rubix:3632289
Hersteller:000915.12100.0160.040
EAN:4051427284142


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M16X40 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4490 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | 8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,87 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
47,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M16