Referenzen
Spartex:STHCTETON12X25Z
Rubix:3632275
Hersteller:000915.12100.0120.025
EAN:4043952201244


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN915 M12X25 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1370 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | 6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,54 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
29,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M12