Referenzen
Spartex:STHCTETON6X30Z
Rubix:3632248
Hersteller:000915.12100.0060.030
EAN:4043952201046


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M6X30 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 960 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
12,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6