Referenzen
Spartex:STHCTETON5X16Z
Rubix:3632238
Hersteller:000915.12100.0050.016
EAN:4051427283930


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
Produktdetails : DIN915 M5X16 45H ZN Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant
DIN 915 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 334 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 915 |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | 2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
37,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M5