Stellschraube Spartex VSTHCPT10X30EFISO, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 30 mm | Norm: ISO 4027
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPT10X30EFISO
Rubix:2977988
Hersteller:004027.12000.0100.030
EAN:4051426083715


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO4027 M10X30 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 10X30 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,61 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
30 mm