Stellschraube Spartex VSTFP10X40EFZISO, Gewindedurchmesser: 10 mm | Länge: 40 mm | Norm: ISO 4766
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFP10X40EFZISO
Rubix:3645303
Hersteller:004766.00100.0100.040
EAN:4051426601605


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO4766 M10X40 14H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
10X40
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4766 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,48 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
45,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
40 mm