Stellschraube Spartex STHCPL2X4, Gewindedurchmesser: 2 mm | Länge: 4 mm | Norm: DIN 913
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL2X4
Rubix:3631498
Hersteller:000913.12000.0020.004
EAN:4051427276765


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN913 M2X4 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 2 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,85 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
40,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
2 mm
Länge
4 mm