Referenzen
Spartex:STHCPNTO8X8Z
Rubix:536310
Hersteller:000914.12100.0080.008
EAN:4051427281622


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN914 M8X8 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 346 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 14,9 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
8 mm