Referenzen
Spartex:STHCPNTO6X30Z
Rubix:3632050
Hersteller:000914.12100.0060.030
EAN:4043952197455


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN914 M6X30 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 962 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,66 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
23,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm