Referenzen
Spartex:STHCPNTO6X6Z
Rubix:3632042
Hersteller:000914.12100.0060.006
EAN:4051427281530


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN914 M6X6 45H ZN Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 914 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,80 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
18,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm