DIN913 M14X1.5X30 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL14X1,5X30
Rubix:3631756
Hersteller:000913.12005.0141.030
EAN:4051427278004


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M14X1.5X30 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M14 x 1,5 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1355 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
72,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
30 mm