DIN913 M10X1.25X35 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL10X1,25X35
Rubix:3631712
Hersteller:000913.12005.0101.035
EAN:4043952703472


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M10X1.25X35 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M10 x 1,25x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1660 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,64 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
32,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
35 mm