DIN913 M8X0.5X16 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL8X0,5X16
Rubix:3631702
Hersteller:000913.12005.0083.016
EAN:4051427277717


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M8X0.5X16 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 0,5 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 441 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,12 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
32,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
16 mm