DIN913 M5X0.5X25 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL5X0,5X25
Rubix:3631663
Hersteller:000913.12005.0051.025
EAN:4051427277373


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M5X0.5X25 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 0,5 x 25
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 284 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
92,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
25 mm