DIN913 M12X1X16 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL12X1X16
Rubix:3631726
Hersteller:000913.12005.0120.016
EAN:4051427277830


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M12X1X16 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M12 x 1 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,06 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
44,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
16 mm