Stellschraube Spartex STHCPL16X30, Gewindedurchmesser: 16 mm | Länge: 30 mm | Norm: DIN 913
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL16X30
Rubix:3631620
Hersteller:000913.12000.0160.030
EAN:4043952191385


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN913 M16X30 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3460 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,86 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm
Länge
30 mm