Referenzen
Spartex:STHCPL14X50
Rubix:3631614
Hersteller:000913.12000.0140.050
EAN:4043952191323


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M14X50 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2375 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,31 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
50,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge
50 mm