DIN913 M8X90 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL8X90Z
Rubix:3631849
Hersteller:000913.12100.0080.090
EAN:4043952192818


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN913 M8X90 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 8 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2790 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,03 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
98,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
90 mm