Stellschraube Spartex STHCPL5X6Z, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 6 mm | Norm: DIN 913
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL5X6Z
Rubix:155030
Hersteller:000913.12100.0050.006
EAN:4051427278554


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN913 M5X6 45H ZN Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
6 mm